KMC-105 ミラクルカッター KIドリル 18791405

ミラクルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18791405 品番KMC-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,900

刃先のダイヤ砥粒が大きく突出しているので、切断作業量が大幅にアップ!
砥粒の脱落が極端に少ないため、抜群の耐久力を発揮!

外径(mm)105 チップ厚さ(mm)2 用途鋳鉄管・アクリル板・塩ビ管・ベニヤ板・自動車ボディ・FRP・ラジアルタイヤ・スパイラルダクト・キッチンパネル・硬質タイル等の切断 適合工具ディスクグラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする