ブレイブカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18791439 品番 KBC-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!

外径(mm)135 厚さ(mm)0.9 用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断 ピッチ30 刃の厚さ(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする