KIドリル
KIドリルの 切断
KIドリルの 切断機用カッター(チップソー)
ブレイブカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
180
注文コード
18791448
品番
KBC-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,080
この商品は
外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
外径(mm)
180
厚さ(mm)
1.5
用途
アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断
ピッチ
30
刃の厚さ(mm)
1.7