アリさんまるごと観察セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード18791474 品番92777
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる
アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。専用のアリ捕獲器がついているので、簡単に生きのいいアリをつかまえることができます。つかまえたアリを使って、アリの好物やアリの戦いなどを見ることができます。
材質:PS,PE,ガラスCAB,ABS。サイズ:アリさん観察器(完成サイズ):190×44×128mm、ピンセット:135×11×9mm、スポイト:Φ13×150mm、ミニルーペ:Φ39×全長67mm。セット内容:本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1

寸法(m)
観察器(完成):190×44×128
ピンセット:135×11×9
スポイト:Φ13×150
ミニルーペ:Φ39×全長67
材質観察器:PS、スポイト:PE、ミニルーペ:ガラスCAB、ピンセット:ABS セット内容本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1 用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18791474 92777 18791465 55704 アリさんまるごと観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] アリさんまるごと観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 1セット 1,764 税込1,940 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする