アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラーせんす
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18791772
品番
1267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
カラフルなせんすで応援やダンスをしよう
カラフルなせんすです。色鮮やかで丈夫な特殊紙を使用しています。 応援やダンスに
材質:紙、竹
色
赤
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
紙、柄:竹
寸法(m)
広げた時:272×435