カラー不織布ハッピ 園児用 C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18792183 品番 4052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥261
販売価格(税別)
237

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のキッズ用のミニハッピ
安くて丈夫なキッズサイズのミニハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます。不織布なので、加工が簡単です。水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。年少から年中向けのサイズです
サイズ:ハッピ:700×520mm(袖幅180mm、身幅400mm)、帯:1100×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)700×520、(帯)1100×30 質量(g)60 身幅(cm)40 袖口幅(cm)18

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
保育園行事 秋祭り
株式会社ダイバーシティコミュニケーションズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりした商品でこどもたちがとてもかわいく着用でき
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする