4056 カラー不織布ハッピ 園児用 C アーテック[学校教材・教育玩具] 18792192

カラー不織布ハッピ 園児用 C

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18792192 品番4056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のキッズ用のミニハッピ
安くて丈夫なキッズサイズのミニハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます。不織布なので、加工が簡単です。水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。年少から年中向けのサイズです
サイズ:ハッピ:700×520mm(袖幅180mm、身幅400mm)、帯:1100×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)700×520、(帯)1100×30 質量(g)60 身幅(cm)40 袖口幅(cm)18

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
保育園行事 秋祭り
株式会社ダイバーシティコミュニケーションズ 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりした商品でこどもたちがとてもかわいく着用でき
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする