1523 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792594

カラー不織布ハッピ 大人用 L

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 注文コード18792594 品番1523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のカラーハッピ
安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。高校生から成人向けのサイズです。
材質:ポリプロピレン。サイズ:ハッピ:1220×800mm(袖幅300mm、身幅660mm)、帯:1700×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

オレンジ 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 寸法(mm)1220×800、(帯)1700×30 質量(g)130 身幅(cm)66 袖口幅(cm)30

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18792436
2024-07-24
用途:
弊社40数年記念会の余興踊りに使用
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

一時的な動きの激しい動作にも耐えてしっかりした仮着でした!

対象商品:
18792445
2023-06-07
用途:
体育祭の応援
毎日新聞 高倉販売所 様 (サービス業)

1回きりの応援に使用するものなので、リーズナブルで全員合わせられて良かったです。
商品も早く届いて助かりました。

対象商品:
18792454
2019-09-28
用途:
福祉施設でのイベントで着用しました。
医療・福祉・介護関連業

素材上仕方ないのですが、開封後すぐ使用すると厚紙を着ている感じです。(イメージとしてはダンボールで作ったロボット)

ハッピの折り目を無くすと良いので、一度洗濯したり、時間がない時はグチャグチャに揉んでしまうと折り目が無くなるので着ごごちが良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18792436
2019-10-14
用途:
イベント
不動産業

ちょうど良い商品で、とても良かった重宝しました。

対象商品:
18792445
2018-12-04
用途:
研修発表の衣装として
工房まるやま 様 (教育・研究機関)

布を縫い付けるのに苦労しましたが立派にできました。

白襟があるとよいと思います。

対象商品:
18792472
2018-05-18
用途:
イベントの衣装
製造業

不織布なので薄く下が透けます。サテン地のものがおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする