16年使った壁掛け時計のムーブメントが動かなくなり
お気に入りの時計だったのでなんとか修理出来ないか調べて
この商品をチョイス
ついていたものをバラして入れ替え
サイズが55mm 55mmで1mm小さいけど適当にプレートかまして
固定
針固定軸が一回り太く使っていた針は諦めて
付属の針を装着 電池装着しても
動かずアルカリ電池からおまけで付属のマンガン電池に入れ替え
動き出しました
秒針がカチコチ音がするのは、、、慣れるかな?
ひとまずお気に入りの壁掛け時計がリフレッシュできました
お気に入りの壁掛け時計が壊れたので中身を入れ替えました。時計と針の長さが合わなかったので削って作りました。 針の種類がもう少しあればうれしいです。
夏休みの工作用に購入しました。A〜Dの4種類のセットがありますが、ABCの主な違いは対応している板厚の違いと針。DはCのカチカチ音がしないヴァージョンのようです。各自ご確認を。
装飾時計のムーブメントが故障したので取り換え部品として購入しました。非常に安く修理でき満足しています。
値段のことを考えたら仕方ないことですが・・・カチカチ音がうるさいです。でもお手頃な価格だと思います。