クォーツ時計 Bセット(緑箱)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18793452 品番5151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥801
販売価格(税別)
728
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm)2〜10 シャフト長さ(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:682

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
壁掛時計修理
製造業

永く使っていた壁掛け時計が壊れたので、修理の為購入しました。
秒針の取り付けに失敗したので、秒針は使用していませんが
しっかり動いています。

対象商品:
18793452
2022-08-18
用途:
自作の時計を作る時
製造業

作成時の必要な全てのパーツが入っており、とても便利です

対象商品:
18793452
2021-10-28
用途:
置き時計の制作
glass-studio UN合同会社 様 (製造業)

針が3種類入っているので、制作する時計の大きさに合わせて針の長さを調整できて良かったです

対象商品:
18793452
2020-03-07
用途:
木の時計を作っています
木輪工房 様

とても良かったです。お値段も手ごろで数が必要なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18793452
2018-06-21
用途:
自作の木皿を時計に加工

取り付けはとても簡単でした。カチカチ音が結構するので、設置は日中活動する場所向きです。

1人が参考にしています
対象商品:
18793452
2018-07-02
用途:
陶芸で作成した時計台に取り付け.
その他業種

秒針が壁掛けにすると動かない。水平にすれば普通に動く。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする