ゴニオメーター(プラスチック角度計)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18793608 品番9724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,500
販売価格(税別)
1,364

関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質:PVC。サイズ:45×205mm

用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。 材質本体:プラスチック、留め具:金属 寸法(mm)45×205、最長計測値:350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:685

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18793608
2023-01-13
用途:
部品加工時、角度確認
株式会社エムズキューブ 様

プラスチック製なので、耐久性はないと思いますが、透明で透けて見えるので、重宝します。

対象商品:
18793608
2022-03-16
用途:
関節可動域測定時
まっちゃんさーびす 様

ちょうど使いやすいサイズです。
大きさゆえに手指には使えないですが、ソフトで当たりが良いです

対象商品:
18793608
2017-07-05
用途:
関節可動域の測定に使用。
教育・研究機関

安価であったが、関節可動域の測定は正確に行えることができた。
商品の発送時期をメールで知らせていただいたので、安心して待つことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする