サテンロングハッピ(ハチマキ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード18793653 品番1140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637
この商品は色・サイズ・種別など21種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ
光沢のあるサテンを使ったロングハッピです。応援や演舞などに最適です。つやのあるきれいな色小学校高学年〜中学生向けのサイズです
材質:ポリエステル。セット内容:ハッピ×1、ハチマキ×1

材質サテン 寸法(mm)ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45 用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様小学校高学年〜中学生向け サイズS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18793696
2020-03-10
用途:
大人が落語会のスタッフ着に
医療・福祉・介護関連業

162cmの大人でお尻下までの丈になって、使いやすい。生地はペラペラ安い感じです。

対象商品:
18793723
2018-05-18
用途:
イベントの衣装
製造業

布がしっかりしているのでお値段以上、とても見栄えがします。大きい大人でも着用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする