1396 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794247

ねじりはちまき

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 紫/黒 注文コード18794247 品番1396
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

アルミ芯入りだからきれいに巻ける
子どもでも巻きやすいねじりはちまきです。アルミ芯入りなので、きれいに巻けます。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。
材質:綿、アルミニウム。サイズ:Φ11×全長980mm

紫/黒 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質綿、アルミ 寸法(mm)Φ11×全長950 質量(g)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18794308
2023-05-20
用途:
学校行事用
その他業種

ピンクと白を注文しました。ホットピンクと白が欲しくて、画像がホットピンクと白だったので注文したら、普通のピンクと白でした。28本注文したのもあって、金曜に注文して届いたのは次の週の土曜でした。ねじり具合も緩く、あまり満足できませんでした。芯に針金が入ってます。どなたかのご購入のご参考になりますように。

対象商品:
18794265
2019-09-25
用途:
太鼓の発表会
その他業種

しっかりした作りで、お値段以上のものにみえます。曲げやすく、使いやすそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする