1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283

1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283
1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283
1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283
1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283
1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283
1473 ねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 18794283

ねじりはちまき

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
赤/黒
内容量1個注文コード18794283品番1473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

アルミ芯入りだからきれいに巻ける
子どもでも巻きやすいねじりはちまきです。アルミ芯入りなので、きれいに巻けます。お祭りやダンスなどの衣装の小物としておすすめです。
材質:綿、アルミニウム。サイズ:Φ11×全長980mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。赤/黒材質綿、アルミ寸法(mm)Φ11×全長950質量(g)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18794308
2023-05-20
用途: 学校行事用
その他業種

ピンクと白を注文しました。ホットピンクと白が欲しくて、画像がホットピンクと白だったので注文したら、普通のピンクと白でした。28本注文したのもあって、金曜に注文して届いたのは次の週の土曜でした。ねじり具合も緩く、あまり満足できませんでした。芯に針金が入ってます。どなたかのご購入のご参考になりますように。

対象商品 : 18794265
2019-09-25
用途: 太鼓の発表会
その他業種

しっかりした作りで、お値段以上のものにみえます。曲げやすく、使いやすそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする