アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ハンドフリーポンポン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
18794703
品番
1649
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
取手:ゴム、房:PVC
寸法(mm)
(取手)45、(房)約225
質量(g)
43
注意
※50枚以上DVDプレゼントサービスは現在は行っておりません
商品説明動画
2015運動会ダンス ポンポン ダイジェスト版
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
参考になった