ポリ平柄うちわ 白貼り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18795272 品番71580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

白貼りのシンプルなうちわ絵や字を描けば、オリジナルのうちわに
エコマーク入
材質:柄:再生PP,紙:再生コート紙。サイズ:335×237mm、柄:約130mm

材質
柄:再生PP
紙:再生コート紙
ホワイト 用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 寸法(mm)335×237

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18795272
2024-07-30
用途:
筆で字を書いて、デコレーションしました
河村書道教室 様 (教育・研究機関)

思ったよりも、しっかりした作りで、丈夫そうでした。ただ、筆で字を書こうとしたので、ツルツルして、和紙のような感触はありませんでした。

対象商品:
18795272
2023-06-07
用途:
学習発表会の小道具作りに
教育・研究機関

図工やイベントに、出番が多いグッズです。文字を書いたり、お面がわりにしたりと、本当に重宝します。まとめ買いしておいて、いつも使ってます。

対象商品:
18795272
2020-08-19
用途:
うちわで扇ぐ
株式会社協同電業社 様 (建設業・工事業)

うちわの根元が折れやすい?
使い始めた日に3枚折れました。
しょうがないのかなぁ?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする