ポンポン 2個組

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード18795288 品番1575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

取手付きで本格的なポンポン
です。
材質:PET。サイズ:取手:85mm、房:約300mm。セット内容:本体2個組

オレンジ 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質取手:プラスチック、房:PVC 寸法(mm)取手:85、房:約300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
ふれあいサロンで、ポンポン体操をします。
その他業種

高齢者に椅子に座ったままできるような運動をポンポンをもってやってもらうことにしました。想像していたのより大きかったので、運動の仕方を考え直そうと思いました。

対象商品:
18795297
2015-10-22
用途:
運動会のダンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンポンの根元の縛りがゆるく強く振ると抜けてくる。結束バンドが細すぎ縛りが弱いので、これより太いもので縛りなおした。この点を改善すれば問題なく使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする