S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684 S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795684

Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ブラック 注文コード18795684 品番S2182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・機能56種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)24 足幅3E ブラック 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする