アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
リストバンド(2ヶ組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
蛍光グリーン
注文コード
18795762
品番
1656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光色のリストバンド
です。伸びる素材なので子供でも大人でも使用できます。
材質:アクリル。サイズ:約50×55mm(伸びていない状態)。セット内容:本体2個組
色
蛍光グリーン
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
アクリル
幅(mm)
約Φ50×幅55(伸びていない状態)
質量(g)
15