衣装ベース J ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18796548 品番 1950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

かわいい不織布製のズボン
大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。幼児〜小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5〜10分程度で出来上がります。
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:総丈:640mm、胴回り:450〜900mm、股下:415mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 総丈(cm)64 胴回り(cm)45〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする