衣装ベース マント・スカート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18797214 品番 1957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

マントにもスカートにもなる、不織布製の衣装ベース
大人気の衣装ベースシリーズのマント・スカートです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。スカートにもマントにもなる便利な衣装ベースです。フリーサイズなので、幼児〜大人まで使えます。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。
材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:総丈:580mm、胴回り:420〜1000mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 材質不織布 総丈(cm)58 胴回り(cm)45〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18797248
2018-09-27
用途:
学芸会衣装(大人用)
教育・研究機関

体重70kgですが、きついこともありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする