簡易エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18797564 品番40449
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

軽くて丈夫、ビニール製の使い捨てエプロン
コンパクトで携帯にも便利
材質:PE。サイズ:660mm×1m

ホワイト 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)660×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
子供のちょっとした実験時に着用
サービス業

思っていたよりはサイズは大きかったです。
大人用より小さめといったところでしょうか。
個装になっているので、配りやすかったですし、保管も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする