アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 競技種目用品
玉入れ球 1球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18797607
品番
1455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
補充用の玉入れの球
です。1球。
材質:綿100%、中身:PET・綿。サイズ:1球:約60×60×60mm
色
赤
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
材質
綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)
(1球)約60×60×60