小旗

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18797966 品番 1279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

軽量で丈夫な小旗
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。
材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm)

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質ポリエステル 寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450 質量(g)24

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:692

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18797984
2021-08-02
用途:
社有地土地境界目印
株式会社田島産業 様

社有地の土砂掘削箇所の境界目印(境界杭保護)のため購入しました。
小旗の市販品は、なかなか無いので助かりました。単価も安く、発色も良いので目立つと思います。

2021-05-18
用途:
横断旗
教育・研究機関

小学校の登下校時に保護者が横断歩道で見守る際に使用しています。旗も大きすぎず小さすぎず格安なので、全家庭分購入するのに大変助かりました。

対象商品:
18798063
2021-02-17
用途:
ボートの旗
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安い。耐久性うんぬんを言うつもりはありません!

対象商品:
18797975
2020-06-08
用途:
町内会での高齢者の無事を近所に知らせるサインとして活用
その他業種

蛍光色なので遠くからもよく見えるとともに耐久性も優れています

2人が参考にしています
対象商品:
18798027
2020-02-28
用途:
ドローン講習用
Sky Bear 様 (その他業種)

普通は赤白2本セットで500〜1000とかするが、これは同じモノでも安いので重宝します

対象商品:
18797966
2019-06-28
用途:
横断歩道 注意喚起旗
サービス業

生地はとても綺麗な色でインクののりも良くてとても良い商品でした

対象商品:
18797975
2018-08-20
用途:
自治会地域防災
その他業種

旗がずれ抜けなようにボンドで止めて、抜け落ち防止がしてあり、使用者に配慮してあった。

1人が参考にしています
対象商品:
18797966
2019-05-29
用途:
バスケットボールで使用
卸売・小売業

値段の割には、しっかりしてました。たいへんまんぞくしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする