単位換算定規

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798343 品番3310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

スライドするだけ単位換算が一目でわかる定規
単位の換算を視覚的に理解できる、学習用の単位換算定規です。中央の数字を左右にスライドさせるだけの簡単操作で、単位の移り変わりや数字の位置関係を直感的に確認でき、換算の考え方が自然と身につきます。長さ・重さ・体積・液量・面積の5種類に対応し、全学年の単位学習をしっかりサポート。目盛付きで定規としても使える実用性があり、名前シールとチェックシート付きで授業や家庭学習にも便利です。
材質:ABS。サイズ:170×40×6mm。セット内容:本体×1、チェックシート×1、名前シール×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 材質ABS 寸法(mm)170×40×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18798343
2023-04-15
用途:
子供の勉強
小栗鉄工所 様 (建設業・工事業)

値段も安く、とても良いですね耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする