2340 蝶ネクタイ アーテック[学校教材・教育玩具] 18798386

蝶ネクタイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18798386品番2340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

マジックテープで着脱簡単な蝶ネクタイ
です。シンプルでどんな衣装にもよく合います。ダンスや劇の小物として
材質:綿。サイズ:リボン:115×50mm(伸ばすと410mm)、ひも:首まわり約340~390mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質綿寸法(mm)蝶:115×50(伸ばすと410mm)、リボン:50×115、ひも・首まわり:約340~390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798386
2018-05-28
用途: ユニホームの一部にしようと
サービス業

あくまでもサイズは子供用。やすっぽい素材とつくり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする