電子オルゴール(液体電池体験用)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18798508 品番63613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264
仕様曲名/ハッピーバースデー 寸法(mm)80×30×3(リード線含まず) 使用電圧(V)1.3〜3.5 消費電流40μA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:678

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18798508
2021-12-23
用途:
理科実験
株式会社ケントアイ 様 (教育・研究機関)

学習塾のイベントでフルーツ電池の理科実験用として活躍しました。他のオルゴールと比べると、やや音が小さかったが、理科実験用として価格も安かったので、まぁOK

対象商品:
18798508
2020-10-24
用途:
学校の授業(手作り電池)
教育・研究機関

果物電池,炭電池,燃料電池の実験で使用。低コストなので,1人1実験することができました。

対象商品:
18798508
2019-11-26
用途:
レモン電池で電子オルゴールを鳴らす、子供向けの工作教室
その他業種

値段もサイズも手ごろで良いと思います。裏紙をはがすのが、大人でも難しいのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
18798508
2019-07-31
用途:
子ども対象の実験教室
サービス業

なんと言っても低価格が魅力。できればある程度強度のあるベースに載せてもらえればと思うが、価格的にはやむを得ない。

対象商品:
18798508
2019-05-21
用途:
小学生の学習用に使います。
ぱんみつ 様 (農・林・水産業)

レモン電池の実験をしました。音量は小さいですが、実験用には充分で安価です。

対象商品:
18798508
2019-01-12
用途:
電気分解で作った酸素・水素の液体電池の実験
製造業

電気分解で電極棒に酸素、水素を発生させ、サイクルを逆転して電気が流れる実験を子供たちに対してしました。ブザーがちゃんと鳴り、みんな喜んでくれました。

対象商品:
18798508
2018-10-19
用途:
電子工作(理科教材)
教育・研究機関

良く鳴りました。ボルタの電池を理科教材として作成した時に使用しました。メロディも子供が知っていそうなハッピーバースディでウケますね。

対象商品:
18798508
2018-08-21
用途:
自作燃料電池の実験用
その他業種

娘の自作燃料電池の実験用として使いました。
LEDでも良かったのですが、音楽が流れた方が達成感があったようで非常によろこんでいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする