曜日別特売
P-MPE 3304 T 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18800714

4枚刃防振ハイヘリエンドミル

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.0
シャンク径(Φmm)3
刃長(mm)8
全長(mm)50
内容量1本注文コード18800714品番P-MPE 3304 T
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。
PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。
刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。

刃径(Φmm)3.0シャンク径(Φmm)3刃長(mm)8全長(mm)50刃数4寸法L(mm)50寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法l(mm)8寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする