SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
4枚刃防振ラジアスショート刃ネック付エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18801432
品番
UCRS 080034
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高級素材 400Nanoを使用し、ショート刃、テーパーネックの高剛性で、高速加工に対応します。
刃径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
有効長(mm)
20
全長(mm)
60
材質
400Nano
刃数
4
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8.0
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法l(mm)
8
寸法R(mm)
0.3
コーティング
nBS
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応