椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2A
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18801616
品番
RS120-2A14T
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
歯数
14
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
概略質量(kg)
9.6
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
171.22
外径(Do)(Φmm)
190
チェーンNo.
RS120
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-