※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18801755
品番
P-LRTA 120304 T
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
全長(mm)
100
刃数
4
刃径(Φmm)
12.0
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
600Nano
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
30
寸法Z(mm)
4
寸法R(mm)
3.0
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応