※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
4枚刃防振ラジアスL100エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.0
注文コード
18801773
品番
P-LRTA 160204 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,470
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
全長(mm)
100
刃数
4
刃径(Φmm)
16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
材質
600Nano
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
16.0
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
40
寸法R(mm)
2.0
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応