椿本チエイン
スプロケット RS140-1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
14
注文コード
18802377
品番
RS140-1A14T
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
24
種類
スプロケット
概略質量(kg)
5.3
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
199.76
外径(Do)(Φmm)
221
チェーンNo.
RS140
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-