※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃防振ボールエンドミル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.0 注文コード18802394 品番P-SSB 0302 T
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は刃径など13種類から選べます 他の種類を見る

低価格でありながら防振タイプです。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。

刃径(Φmm)3.0 シャンク径(Φmm)4 刃長(mm)6 全長(mm)50 寸法R(mm)1.5 材質600Nano 刃数2 寸法L(mm)6 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法l(mm)1.5 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18802394
2019-04-17
用途:
おもちゃなCNC加工で使っております。

シャンク径表記が4oになっておりますが。
到着した商品はシャンク3oになっております。

モノタローのオリジナル商品で。
3oシャンクのボールエンドミル3oが廃盤のためこの商品を購入。

刃先とシャンクが同径でストレートで低コスト。
無いと困ります〜。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする