SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.0
全長(mm)
200
注文コード
18802692
品番
XLB 1602 T
参考基準価格(税別)
¥31,030
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑性の高いAlTiNコートと 35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。
使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。
刃径(Φmm)
16.0
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
全長(mm)
200
材質
600Nano
刃数
2
寸法L(mm)
200
寸法d(mm)
16.0
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
32
寸法R(mm)
8.0
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応