SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18802744
品番
AUE 0403
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
刃径(Φmm)
4.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
材質
600Nano
刃数
3
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
12
寸法Z(mm)
3
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
SPEED TIGER AUE1003 ユーザー様切削動画
参考になった