※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
2枚刃アルミ用55°エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18802936
品番
AE5 1002 TB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒〜中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
刃径(Φmm)
10.0
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
材質
600Nano
刃数
2
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
10.0
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
30
コーティング
TB
ねじれ角(°)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応