※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEED TIGER(スピードタイガー)
SPEED TIGER(スピードタイガー)の エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)の その他エンドミル
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18803173
品番
ANT 1003
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。
刃径(Φmm)
10.0
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
刃数
3
全長(mm)
75
材質
600Nano
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
10.0
寸法D(mm)
75
寸法l(mm)
25
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
45
刃数Z
3
RoHS指令(10物質対応)
対応