曜日別特売
CRFHPC 0605 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18803338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.0刃長(mm)13注文コード18803338品番CRFHPC 0605
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。
〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状

全長(mm)60刃数4刃径(Φmm)6.0シャンク径(Φmm)6刃長(mm)13材質400Nano寸法L(mm)60寸法d(mm)6.0寸法D(mm)6寸法l(mm)13寸法R(mm)0.5コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする