曜日別特売
RS140-1A21T スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18803348

RS140-1A21T スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18803348
RS140-1A21T スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18803348
RS140-1A21T スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18803348

スプロケット RS140-1A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数21注文コード18803348品番RS140-1A21T
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
歯数21スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット概略質量(kg)12.3列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)298.24外径(Do)(Φmm)322チェーンNo.RS140下穴径d(Φmm)33吊下げ穴径A(Φmm)-吊下げ穴P.C.D.(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする