※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)塗装無しの商品になります
椿本チエイン
スプロケット RS60-1C
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
歯数
60
48
75
35
28
30
54
34
50
36
42
60
65
70
38
45
32
40
軸穴径(Φmm)
~75
~63
~75
~55
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803689
品番
RS60-1C60T
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
歯数
60
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
概略質量(kg)
13.3
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
363.99
外径(Do)(Φmm)
375
塗装
なし
チェーンNo.
RS60
ハブ長さL(mm)
70
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
~75