※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
GCT+の エンドミル
GCT+の その他エンドミル
4枚刃防振コアパワーロングエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18803934
品番
4GCLL 080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,390
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。
刃径(Φmm)
8.0
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
刃数
4
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
40
寸法D(mm)
8
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応