※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
GCT+の エンドミル
GCT+の その他エンドミル
4枚刃防振コアパワーロングエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18803952
品番
4GCLL 120
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。
刃径(Φmm)
12.0
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
刃数
4
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
12
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応