KFS12 Evo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mL) 注文コード 18803980 品番 21741
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。
すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。

用途輸入車用 適合(LIQUIMOLYレコメンド)BMW : LC 18 / LC 87 / LC 97 、Mercedes Benz : MB 325.5 、Volkswagen : TL 774 L=G12 Evo 、FIAT / ALFA ROMEO : 9.55523 、VOLVO CARS : 128 6083 / 002 、FORD : ESD M97 B49 A 、CHRYSLER : MS 7170 、LANCIA : 9.55523 、VAUXHALL : GMEL1301 、TOYOTA : 1WW/2WW Engines 、IVECO : 18 1830 、MAN : 324 Typ NF / 324 Typ Si OAT 、Caterpillar : MWM 0199 99 2091/12 、AFNOR : 15 601 、ASTM : D3306 、CUMMINS : 85T8 2 、DEUTZ : DQC CA 14 、FVV : R 530:2005 、JI Case : JIC 501 、MTU : MTL 5048 、JIS : K2234:2018 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69% 危険物の性状水溶性
注意
※輸入車用の多くのクーラントに使用されている防錆剤(ケイ酸塩など)は、国産車用の一般的なクーラントに使用されている防錆剤と異なるため、混合すると沈殿物が発生する恐れがあります。
※安全のため、車両メーカーの指定するアプルーバルナンバーに準じたクーラントのご使用を推奨します。*適合はLIQUI MOLY オンラインオイルガイドでご確認ください
※また、本製品は原液ですので、必ず水で希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする