曜日別特売
RS60-1C40T スプロケット RS60-1C 椿本チエイン 18804075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)塗装無しの商品になります

RS60-1C40T スプロケット RS60-1C 椿本チエイン 18804075
RS60-1C40T スプロケット RS60-1C 椿本チエイン 18804075

スプロケット RS60-1C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数40
軸穴径(Φmm)~63
内容量1個注文コード18804075品番RS60-1C40T
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
歯数40スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット概略質量(kg)6.4列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)242.8外径(Do)(Φmm)253塗装なしチェーンNo.RS60ハブ長さL(mm)55ハブ径DH(mm)93下穴径d(Φmm)18軸穴径(Φmm)~63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする