※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
GCT+の エンドミル
GCT+の その他エンドミル
4枚刃防振分割ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18804248
品番
4GSUC 040 002 S06
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
全長(mm)
60
刃数
4
刃径(Φmm)
4.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法R(mm)
0.2
コーティング
ACR
ねじれ角(°)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応