※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
GCT+の エンドミル
GCT+の その他エンドミル
4枚刃防振分割ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.0
注文コード
18804293
品番
4GSUC 060 010 S06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,140
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
全長(mm)
60
刃数
4
刃径(Φmm)
6.0
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
15
寸法D(mm)
6
寸法R(mm)
1.0
コーティング
ACR
ねじれ角(°)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応