※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GCT+
GCT+の エンドミル
GCT+の その他エンドミル
4枚刃防振分割ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18804345
品番
4GSUC 100 010 S10
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
全長(mm)
80
刃数
4
刃径(Φmm)
10.0
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法R(mm)
1.0
コーティング
ACR
ねじれ角(°)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応