曜日別特売
RS140-1A38TQ スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18805186

RS140-1A38TQ スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18805186
RS140-1A38TQ スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18805186
RS140-1A38TQ スプロケット RS140-1A 椿本チエイン 18805186

スプロケット RS140-1A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個歯数38注文コード18805186品番RS140-1A38TQ
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
歯数38スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット概略質量(kg)41.1列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)538.27外径(Do)(Φmm)563チェーンNo.RS140下穴径d(Φmm)38吊下げ穴径A(Φmm)40吊下げ穴P.C.D.(mm)432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする