※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18805404
品番
ZE322 141
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。
軟質材、アルミ合金に対応します。
刃径(Φmm)
14.0
シャンク径(Φmm)
14
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
刃数
2
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
14
寸法D(mm)
14
寸法l(mm)
60
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応